Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER N10FC8 Puristusliitin, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, Nylon | AB9ZCN 2GUR7

PARKER N10FC8-puristusliitin, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, nailonia

Varastossa
Tuote: AB9ZCN Malli: N10FC8Ristiviite: 2GUR7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpuristusliitos
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliNylon
Pakkauskierteen koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiPakkaus x FNPT
Kuusiokoko1.125 "
Max. Käyttöpaine50 psi
Maks. Käyttölämpötila93 astetta C
Max. Paine50 psi
Min. Käyttölämpötila-40 ° C
Putken koko1 / 2 "
Sormusmateriaali302 SS
Shapeliitin
TyyliPutki naarasputkeen
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Putken ulkohalkaisija.5 / 8 "
Putken koko5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. KäyttölämpötilaPerusmateriaaliRungon materiaaliPutken kokoShapeTyyliTemp. aluePutken ulkohalkaisija.Pkg. MääräHinta
PARKER N4FC2 Puristusliitin, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, Nylon | AB9ZCP 2GUV8 N4FC2-40 ° CMuoviNylon1 / 8 "liitinPutki naarasputkeen-40 - 200 astetta F1 / 4 "1€6.69
PARKER N4FC4 Puristusliitin, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, Nylon | AB9ZCQ 2GUV9 N4FC4-40 ° CMuoviNylon1 / 4 "liitinPutki naarasputkeen-40 - 200 astetta F1 / 4 "1€5.38
PARKER N6FC4 Puristusliitin, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, Nylon | AB9ZCT 2GVA8 N6FC4-40 ° CMuoviNylon1 / 4 "liitinPutki naarasputkeen-40 - 200 astetta F3 / 8 "1€6.69
PARKER N6FC6 Puristusliitin, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, Nylon | AB9ZCU 2GVA9 N6FC6-40 ° CMuoviNylon3 / 8 "liitinPutki naarasputkeen-40 - 200 astetta F3 / 8 "1€6.65
PARKER N6FC8 Puristusliitin, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, Nylon | AB9ZCV 2GVC1 N6FC8-40 ° CMuoviNylon1 / 2 "liitinPutki naarasputkeen-40 - 200 astetta F3 / 8 "1€8.86
PARKER N6MC4 Puristusliitin, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, Nylon | AB9ZCW 2GVC6 N6MC4-40 ° CMuoviNylon1 / 4 "liitinPutki putkeen-40 - 200 astetta F3 / 8 "1€4.16
PARKER N6TU6 Puristusliitin, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, Nylon | AB9ZCX 2GVD9 N6TU6-40 ° CMuoviNylon-TiiPutki putkeen-40 - 200 astetta F3 / 8 "1€11.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER N10FC8-puristusliitin, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, nailonia
€7.53 / yksikkö