BOSTON GEAR F713-30-B5-H nopeudenrajoitin, 30:1, 58.3 rpm, 0.39 hv Max. CP2AHC 34K154

BOSTON GEAR F713-30-B5-H Speed Reducer, 30:1, 58.3 Rpm, 0.39 Hp Input Max

Varastossa
Tuote: CP2AHC Malli: F713-30-B5-HRistiviite: 34K154

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,787.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeudenvaimennin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BOSTON GEAR FSP5A Vaihteenrajoitin, 51350 RPM, 0.75 hv Max Input Max, 124 in-lb Output Max, NEMA 56C | CP2AGY 34K171 FSP5ALyhentäjällä€1,485.30
BOSTON GEAR F71340KB5H6T1 nopeudenrajoitin, kaksoisakseli, 40:1, 43.8 rpm, 0.31 hv maksimiteho, 307 in-lb maksimiteho, avain | CP2AGZ 34K146 F71340KB5H6T1Akseli€3,657.12
BOSTON GEAR F713-10-B5-H nopeudenrajoitin, 10:1, 175 rpm, 0.86 hv Max. CP2AHA 34K155 F713-10-B5-HNopeudenvaimennin€1,787.28
BOSTON GEAR FWC721-100-B5-G nopeudenrajoitin, 100:1, 17.5 rpm, 0.41 hv maksimiteho | CP2AHB 34K139 FWC721-100-B5-GNopeudenvaimennin€3,994.28
BOSTON GEAR F713-10-B5-J nopeudenrajoitin, 10:1, 175 rpm, 0.86 hv Max. CP2AHD 34K158 F713-10-B5-JNopeudenvaimennin€1,716.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTON GEAR F713-30-B5-H Speed Reducer, 30:1, 58.3 Rpm, 0.39 Hp Input Max
€1,787.28 / yksikkö