Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER LLD 082 Suodatin / kuivain 1/4 tuumaa | AF2PQL 6X508

PARKER LLD 082 suodatin/kuivain 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2PQL Malli: LLD 082Ristiviite: 6X508

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestesuodatinkuivain
YhteysSAE-soihtu
Yhteyden koko1 / 4 "
Leikkaa pituus (tuumaa)5-5/8
Kokonaispituus5.625 "
Prod. Kuvaus75/25 kuivausaineseos
R-22 Kapasiteetti (tonnia)1-1/2
TyyppiTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysKokonaispituusProd. KuvausHinta
PARKER LLD 052 Suodatin / kuivain 1/4 tuumaa | AF2PQJ 6X506 LLD 052SAE-soihtu4.75 "75/25 kuivausaineseos€33.26
PARKER LLD 032S Suodatin / kuivain 1/4 tuumaa | AF2PRY 6X579 LLD 032SJuote3 1 / 16 "100% molekyyliseula latausventtiilillä€25.40
PARKER LLD 052S Suodatin / kuivain 1/4 tuumaa | AF2PRZ 6X580 LLD 052SJuote4.25 "75/25 kuivausaineseos€32.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER LLD 082 suodatin/kuivain 1/4 tuumaa
€45.36 / yksikkö