Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER LLD 032S Suodatin / kuivain 1/4 tuumaa | AF2PRY 6X579

PARKER LLD 032S suodatin/kuivain 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2PRY Malli: LLD 032SRistiviite: 6X579
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
€25.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestesuodatinkuivain
YhteysJuote
Yhteyden koko1 / 4 "
Leikkaa pituus (tuumaa)3-7/16
Kokonaispituus3 1 / 16 "
Prod. Kuvaus100% molekyyliseula latausventtiilillä
R-22 Kapasiteetti (tonnia)1
TyyppiTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysKokonaispituusProd. KuvausHinta
PARKER LLD 052 Suodatin / kuivain 1/4 tuumaa | AF2PQJ 6X506 LLD 052SAE-soihtu4.75 "75/25 kuivausaineseos€33.26
PARKER LLD 082 Suodatin / kuivain 1/4 tuumaa | AF2PQL 6X508 LLD 082SAE-soihtu5.625 "75/25 kuivausaineseos€45.36
PARKER LLD 052S Suodatin / kuivain 1/4 tuumaa | AF2PRZ 6X580 LLD 052SJuote4.25 "75/25 kuivausaineseos€32.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER LLD 032S suodatin/kuivain 1/4 tuumaa
€25.40 / yksikkö