Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER L129HB-6-4 Kyynärpää 90 asteen uros 0.375 x 1/4 tuumaa messinki | AA8PLM 19H194

PARKER L129HB-6-4 Kyynärpää 90 astetta uros 0.375 x 1/4 tuumaa messinki

Varastossa
Tuote: AA8PLM Malli: L129HB-6-4Ristiviite: 19H194

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta uros
Barb koko0.375 "
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Yhteyden tyyppiPiikkilanka x MNPT
Max. Paine150 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-40 - 160 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoPutken kokoHinta
PARKER QL129HB-4-4 Kyynärpää 90 asteen uros 1/4 x 1/4 tuumaa messinki | AA8PLL 19H193 QL129HB-4-40.25 "1 / 4 "€46.41
PARKER L129HB-6-6 Kyynärpää 90 asteen uros 0.375 x 3/8 tuuman messinki | AA8PLN 19H195 L129HB-6-60.375 "3 / 8 "€47.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER L129HB-6-4 Kyynärpää 90 astetta uros 0.375 x 1/4 tuumaa messinki
€45.75 / yksikkö