Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER L125HBL-8-6 urosadapteri 0.5 x 3/8 tuuman messinki | AA8PLK 19H192

PARKER L125HBL-8-6 urossovitin 0.5 x 3/8 tuumaa messinkiä

Varastossa
Tuote: AA8PLK Malli: L125HBL-8-6Ristiviite: 19H192

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrossovitin
Barb koko0.5 "
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Yhteyden tyyppiPiikkilanka x MNPT
Kuusiokoko11 / 16 "
Max. Paine150 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-40 - 160 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoKuusiokokoPutken kokoHinta
PARKER L125HBL-4-4 urosadapteri 1/4 x 1/4 tuumaa messinki | AA8PLJ 19H191 L125HBL-4-40.25 "9 / 16 "1 / 4 "€17.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER L125HBL-8-6 urossovitin 0.5 x 3/8 tuumaa messinkiä
€18.35 / yksikkö