PETERSEN MFG. JBSE120-10 Turvaeste 32 tuuman korkeus | AH3DTY 31EX91

PETERSEN MFG. JBSE120 - 10 'turvaeste 32 tuuman korkeus

Tuote: AH3DTY Malli: JBSE120 - 10'Ristiviite: 31EX91
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,858.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuuden este
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunLite hiekkapuhallus
MateriaaliBetoni
Kokonaiskorkeus32 "
Kokonaispituus120 "
kokonaisleveys120 "
MuotoNeliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2475
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)314.96
Laivan leveys (cm)81.28
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysMuotoHinta
PETERSEN MFG. TYYPPI 4-4 TYYPPI 4 - 4 '35 "48 "-Suorakulmio€912.07
PETERSEN MFG. TYYPPI 4A - 4 TYYPPI 4A - 4 '35 "48 "-Suorakulmio€971.60
PETERSEN MFG. TYYPPI 1-8 TYYPPI 1 - 8 '34 "96 "-Suorakulmio€2,037.03
Tarjouspyyntö
PETERSEN MFG. TYYPPI 2-8 TYYPPI 2 - 8 '34 "96 "-Suorakulmio€1,981.35
Tarjouspyyntö
PETERSEN MFG. TYYPPI 4-8 TYYPPI 4 - 8 '35 "96 "24 "Suorakulmio€1,737.57
Tarjouspyyntö
PETERSEN MFG. TYYPPI 4A - 8 TYYPPI 4A - 8 '35 "96 "-Suorakulmio€1,642.91
Tarjouspyyntö
PETERSEN MFG. TYYPPI 6-8 TYYPPI 6 - 8 '37 "96 "-Suorakulmio€1,781.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN MFG. JBSE120 - 10 'turvaeste 32 tuuman korkeus
€1,858.42 / yksikkö