Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STREN-FLEX LB2-906-4 Web Sling Cargo Basket Sling 4 Feet Pituus | AB8HDA 25K468

STREN-FLEX LB2-906-4 Web Sling Cargo Basket Sling, 4 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AB8HDA Malli: LB2-906-4Ristiviite: 25K468

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkokangas
Korin kiinnityskapasiteetti6000 lb
VäriKeltainen
Silmien pituus10 "
Pituus4ft.
MateriaaliNylon
Kerrosten lukumäärä2
Sling-luokitusTyyppi 9
Rintareppu tyyppiRahtikori
Temp. alue-40 - 194 astetta F
Käytä kestävää kanttaEi eristetty
VerkkoluokkaRaskas
Leveys6"
LankapäällysteVaaraton akryyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi4202929026
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorin kiinnityskapasiteettiSilmien pituusPituusKerrosten lukumääräLeveysHinta
STREN-FLEX LB1-906-4 Verkkoliinan lastikorin rintareppu 4 jalkaa | AB8HBP 25K433 LB1-906-43000 lb10 "4ft.16"€98.40
STREN-FLEX LB1-906-8 Verkkoliinan lastikorin rintareppu 8 jalkaa | AB8HBQ 25K434 LB1-906-83000 lb10 "8ft.16"€139.48
STREN-FLEX LB1-906-12 Verkkosilppukuormakori 12 jalkaa | AB8HBR 25K435 LB1-906-123000 lb10 "12ft.16"€180.60
STREN-FLEX LB1-906-18 Verkkoliinan lastikorin rintareppu 18 jalkaa | AB8HBT 25K436 LB1-906-183000 lb10 "18ft.16"€242.25
STREN-FLEX LB1-906-20 Verkkoliinan rahtikori 20 jalan pituus | AB8HBU 25K437 LB1-906-203000 lb10 "20ft.16"€262.80
STREN-FLEX LB1-908-4 Verkkoliinan rahtikori, 4 jalkaa AB8HBV 25K438 LB1-908-43000 lb10 "4ft.18"€136.15
STREN-FLEX LB1-908-8 Verkkoliinan lastikorin rintareppu 8 jalkaa | AB8HBW 25K439 LB1-908-83000 lb10 "8ft.18"€128.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STREN-FLEX LB2-906-4 Web Sling Cargo Basket Sling, 4 jalkaa pituus
€137.51 / yksikkö