Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER L071300300 Teränvarsi, 0.5 tuumaa | AG6XEH 49J945

PARKER L071300300 Clevistankosarja 0.5 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG6XEH Malli: L071300300Ristiviite: 49J945

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis-sauvasarja
Pora Dia.1-1/16
hyödyt1-1 / 16 "reikä
MateriaaliAlumiini
Kokonaispituus0.5 "
Kierteen koko5 / 16-24 NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)3.99
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8412909025

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitystyyppi: kääntökiinnike

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.hyödytKokonaispituusKierteen kokoHinta
PARKER L071300200 Teräsvarsi 0.5 tuumaa. | AG6XEG 49J943 L0713002003 / 4, 7 / 83/4 "/ 7/8" reikä0.5 "1 / 4-28 NPT€8.90
PARKER L071300500 Clevis-sauvasarja 0.75 tuumaa. | AG6XER 49J940 L0713005001-3/4, 2, 2-1/21-3/4"/2"/2-1/2" Bore0.75 "1 / 2-20 NPT€13.53
PARKER L071300400 Clevis-sauvasarja 0.75 tuumaa. | AG6XEV 49J947 L0713004001-1/4, 1-1/21-1/4"/1-1/2" Bore0.75 "7 / 16-20 NPT€6.16
PARKER L071300100 Clevis-sauvasarja 0.38 tuumaa. | AG6XEZ 49J951 L0713001007 / 16, 9 / 167/16 "/ 9/16" reikä0.38 "10-32 UNF€7.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER L071300300 Clevistankosarja 0.5 tuumaa.
€8.27 / yksikkö