Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER L071300100 Clevis-sauvasarja 0.38 tuumaa. | AG6XEZ 49J951

PARKER L071300100 Clevistankosarja 0.38 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG6XEZ Malli: L071300100Ristiviite: 49J951

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis-sauvasarja
Pora Dia.7 / 16, 9 / 16
hyödyt7/16 "/ 9/16" reikä
MateriaaliAlumiini
Kokonaispituus0.38 "
Kierteen koko10-32 UNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8412909025

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitystyyppi: Jalkakiinnike

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.hyödytKokonaispituusKierteen kokoHinta
PARKER L071300200 Teräsvarsi 0.5 tuumaa. | AG6XEG 49J943 L0713002003 / 4, 7 / 83/4 "/ 7/8" reikä0.5 "1 / 4-28 NPT€8.90
PARKER L071300300 Teränvarsi, 0.5 tuumaa | AG6XEH 49J945 L0713003001-1/161-1 / 16 "reikä0.5 "5 / 16-24 NPT€8.27
PARKER L071300500 Clevis-sauvasarja 0.75 tuumaa. | AG6XER 49J940 L0713005001-3/4, 2, 2-1/21-3/4"/2"/2-1/2" Bore0.75 "1 / 2-20 NPT€13.53
PARKER L071300400 Clevis-sauvasarja 0.75 tuumaa. | AG6XEV 49J947 L0713004001-1/4, 1-1/21-1/4"/1-1/2" Bore0.75 "7 / 16-20 NPT€6.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER L071300100 Clevistankosarja 0.38 tuumaa.
€7.44 / yksikkö