Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER K065903549 Ohjausilman ohjausventtiili jakokotelolla, 2-tie, 2-asentoinen tyyppi | AC9AXD 3FER8

PARKER K065903549 Ohjausilman ohjausventtiili jakokotelolla, 2-tie, 2-asentoinen tyyppi

Varastossa
Tuote: AC9AXD Malli: K065903549Ristiviite: 3FER8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€667.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJIC-ohjaaja liitäntärasialla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu tarjoamaan sekä jatkuvaa että jaksoittaista palvelua 77 asteen ympäristön ja nesteen lämpötiloissa
    • Sisältää kauko-ohjausportin, joka on liitetty sisäiseen pilotin paluujärjestelmään, ja esivoideltu iskuventtiili, joka sopii käytettäväksi voidellun ja voitelemattoman ilman kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PARKER K065903553 L Ohjaaja Jic-ohjaaja liitäntäkotelolla | AC9AXE 3FER9 K065903553€616.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER K065903549 Ohjausilman ohjausventtiili jakokotelolla, 2-tie, 2-asentoinen tyyppi
€667.60 / yksikkö