Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER K065903553 L Ohjaaja Jic-ohjaaja liitäntäkotelolla | AC9AXE 3FER9

PARKER K065903553 L Pilot Jic Pilot ja kytkentärasia

Varastossa
Tuote: AC9AXE Malli: K065903553Ristiviite: 3FER9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€616.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJIC-ohjaaja liitäntärasialla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PARKER K065903549 Ohjausilman ohjausventtiili jakokotelolla, 2-tie, 2-asentoinen tyyppi | AC9AXD 3FER8 K065903549€667.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER K065903553 L Pilot Jic Pilot ja kytkentärasia
€616.98 / yksikkö