Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER EZ-371-6MP -liitin, 3/8 tuuman rungon koko | AC4WAQ 30N330

PARKER EZ-371-6MP liitäntä, 3/8 tuuman rungon koko

Varastossa
Tuote: AC4WAQ Malli: EZ-371-6MPRistiviite: 30N330

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko3 / 8 "
Yhteyden tyyppiNPTF
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromi
Letkun liitäntä(M) NPT
VaihtotyyppiTeollinen
Lukon tyyppiLukituspallot
LukitustyyppiPush-to-connect
MateriaaliTeräs
Max. Virtaus50 cfm
Max. Käyttöpaine300 psi
Maks. Käyttölämpötila250 astetta F
Max. Paine300 psi
Min. Käyttölämpötila-40 astetta F
Putken koko3 / 8 "
PlatingSinkki teräsrungossa
Tiivistemateriaalinitriili
Tiivisteetnitriili
Temp. alue-40 - 250 astetta F
Kierteen koko3 / 8-18 "
KiertyyppiMies
Venttiilin tyyppiPutkimainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481200080
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoYhteyden tyyppiLetkun liitäntäMax. VirtausVenttiilin tyyppiHinta
PARKER H9CP -liitin, 1/4 tuuman rungon koko | AC4WAD 30N319 H9CP1 / 4 "Työnnä Lok Letku BarbJatka sinnikkäästi25 cfmValitsematon€11.50
PARKER EZ-251-6HB kytkin, 1/4 tuuman rungon koko | AC4WAK 30N325 EZ-251-6HB1 / 4 "Letkun tankoLetku Barb25 cfmPutkimainen€96.11
PARKER EZ-371-6HB kytkin, 3/8 tuuman rungon koko | AC4WAP 30N329 EZ-371-6HB3 / 8 "Letkun tankoLetku Barb50 cfmPutkimainen€107.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER EZ-371-6MP liitäntä, 3/8 tuuman rungon koko
€94.40 / yksikkö