Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER H4-62 pikaliitin, 1/2 tuuman NPTF, monikäyttöinen, teräs | AC4XPD 31A857

PARKER H4-62 pikaliitin, 1/2 tuuman NPTF, monikäyttöinen, teräs

Varastossa
Tuote: AC4XPD Malli: H4-62Ristiviite: 31A857
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
€74.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikakytkin
PallomateriaaliTeräs
LaakerimateriaaliRuostumaton teräs
LaakeritRuostumaton
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiNPTF
Suorittaa loppuunKromi 6 vapaa
Virtausnopeus12 Gal / min
Lukon tyyppiLukituspallot
Lukitusmekanismipallo
Max. Käyttöpaine4000 psi
Maks. Käyttölämpötila121 astetta C
Max. Paine4000 psi
Max. Työpaine4000 PSI
Min. Käyttölämpötila-40 ° C
Käyttölämpötila alue-40 - 250 astetta F
Parker-vaihtoH4-62
Putken koko NPT1 / 2 "
Platingsinkki
Tiivistemateriaalinitriili
SammutaKaksinkertainen
HihamateriaaliTeräs
Temp. alue-40 - 250 F
Kierteen koko1 / 2 "-14
KiertyyppiNainen
TyyppiLiitin (runko)
Tyhjiöpaine27.4 tuumaa-Hg
Venttiilin suunnittelukullanmuru
Venttiilin materiaaliTeräs
Venttiilin tyyppikullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3393
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481200050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Parker 60 -sarjan kytkin höyrypalveluihin, suunniteltu järjestelmiin, joissa vaaditaan kaksoissammutus
    • ISO 7241, B-sarja; siinä on venttiilirakenne, jossa on metalli-metalli-venttiilin pysäytys, joka estää virtauksen tarkistamisen ja ylläpitää suuntausta
    • Kestävä pallon lukitusmekanismi tuo paikan ja lukituksen yhteen liikkeeseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePallomateriaaliRungon materiaaliMax. TyöpaineMin. KäyttölämpötilaKäyttölämpötila alueParker-vaihtoTiivistemateriaaliHinta
PARKER BH1-60 pikaliitin, 1/8 tuuman NPTF, monikäyttöinen, messinki | AC4XNQ 31A845 BH1-601000 psiSSMessinki3000 psi-40 ° C-40 - 250 astetta FBH1-60nitriili€49.69
PARKER BH2-60 pikaliitin, 1/4 tuuman NPTF, monikäyttöinen, messinki | AC4XNR 31A846 BH2-601000 psiSSMessinki3700 Psi-40 ° C-40 - 250 astetta FBH2-60nitriili€51.25
PARKER BH3-60 pikaliitin, 3/8 tuuman NPTF, monikäyttöinen, messinki | AC4XNT 31A847 BH3-601000 psiSSMessinki2700 Psi-40 ° C-40 - 250 astetta FBH3-60nitriili€67.71
PARKER BH4-60 pikaliitin, 1/2 tuuman NPTF, monikäyttöinen, messinki | AC4XNU 31A848 BH4-601000 psiSSMessinki3500 psi-40 ° C-40 - 250 astetta FBH4-60nitriili€101.05
PARKER BH6-60 pikaliitin, 3/4 tuuman NPTF, monikäyttöinen, messinki | AC4XNV 31A849 BH6-601000 psiSSMessinki2200 Psi-40 ° C-40 - 250 astetta FBH6-60nitriili€168.39
PARKER BH8-60 pikaliitin, 1 tuuman NPTF, monikäyttöinen, messinki | AC4XNW 31A850 BH8-601000 psiSSMessinki1500 PSI-40 ° C-40 - 250 astetta FBH8-60nitriili€288.33
PARKER H1-62 pikaliitin, 1/8 tuuman NPTF, monikäyttöinen, teräs | AC4XNX 31A851 H1-625000 psiTeräsTeräs5000 psi-40 ° C-40 - 250 astetta FH1-62nitriili€44.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER H4-62 pikaliitin, 1/2 tuuman NPTF, monikäyttöinen, teräs
€74.87 / yksikkö