Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U37000.025.0001 Split Lock Washer Standard Steel 1/4 Inch, 100PK | AA8RFG 19NP14

APPROVED VENDOR U37000.025.0001 Jaettu lukkoaluslevy, vakioteräs, 1/4 tuumaa, 100 PK

Varastossa
Tuote: AA8RFG Malli: U37000.025.0001Ristiviite: 19NP14 / 42JU53

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€2.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Sisällä Dia.0.252 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.0.487 "
Koko1 / 4 "
Paksuus0.062 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37000.025.0001 Jaettu lukkoaluslevy, vakioteräs, 1/4 tuumaa, 100 PK
€2.90 /pakkaus