Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER BH8-60 pikaliitin, 1 tuuman NPTF, monikäyttöinen, messinki | AC4XNW 31A850

PARKER BH8-60 pikaliitin, 1 tuuman NPTF, monikäyttöinen, messinki

Varastossa
Tuote: AC4XNW Malli: BH8-60Ristiviite: 31A850
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
€292.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikakytkin
PallomateriaaliSS
LaakerimateriaaliRuostumaton teräs
LaakeritRuostumaton
Rungon materiaaliMessinki
Kehon koko1"
Yhteyden tyyppiNPTF
Suorittaa loppuunMessinki
Virtausnopeus50 Gal / min
Lukon tyyppiLukituspallot
Lukitusmekanismipallo
Max. Käyttöpaine1500 psi
Maks. Käyttölämpötila121 astetta C
Max. Paine1000 psi
Max. Työpaine1500 PSI
Min. Käyttölämpötila-40 ° C
Käyttölämpötila alue-40 - 250 astetta F
Parker-vaihtoBH8-60
Putken koko NPT1"
Tiivistemateriaalinitriili
SammutaKaksinkertainen
HihamateriaaliMessinki
Temp. alue-40 - 250 F
Kierteen koko1 "-11-1 / 2
KiertyyppiNainen
TyyppiLiitin (runko)
Tyhjiöpaine27.4 tuumaa-Hg
Venttiilin suunnittelukullanmuru
Venttiilin materiaaliMessinki
Venttiilin tyyppikullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Soveltuu käytettäväksi 60-sarjan pikaliittimien kanssa järjestelmissä, joissa vaaditaan kaksoissammutus
    • Kestävä pallolukitusmekanismi varmistaa johdonmukaisen yhteyden
    • Tiivisterakenne kestää korkeita paineita ja tarjoaa luotettavan tiivisteen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePallomateriaaliRungon materiaaliMax. TyöpaineMin. KäyttölämpötilaKäyttölämpötila alueParker-vaihtoTiivistemateriaaliHinta
PARKER BH1-60 pikaliitin, 1/8 tuuman NPTF, monikäyttöinen, messinki | AC4XNQ 31A845 BH1-601000 psiSSMessinki3000 psi-40 ° C-40 - 250 astetta FBH1-60nitriili€51.32
PARKER BH2-60 pikaliitin, 1/4 tuuman NPTF, monikäyttöinen, messinki | AC4XNR 31A846 BH2-601000 psiSSMessinki3700 Psi-40 ° C-40 - 250 astetta FBH2-60nitriili€54.68
PARKER BH3-60 pikaliitin, 3/8 tuuman NPTF, monikäyttöinen, messinki | AC4XNT 31A847 BH3-601000 psiSSMessinki2700 Psi-40 ° C-40 - 250 astetta FBH3-60nitriili€71.52
PARKER BH4-60 pikaliitin, 1/2 tuuman NPTF, monikäyttöinen, messinki | AC4XNU 31A848 BH4-601000 psiSSMessinki3500 psi-40 ° C-40 - 250 astetta FBH4-60nitriili€107.60
PARKER BH6-60 pikaliitin, 3/4 tuuman NPTF, monikäyttöinen, messinki | AC4XNV 31A849 BH6-601000 psiSSMessinki2200 Psi-40 ° C-40 - 250 astetta FBH6-60nitriili€179.29
PARKER H1-62 pikaliitin, 1/8 tuuman NPTF, monikäyttöinen, teräs | AC4XNX 31A851 H1-625000 psiTeräsTeräs5000 psi-40 ° C-40 - 250 astetta FH1-62nitriili€47.92
PARKER H1-62-T4 pikaliitin, 1/8 tuuman ORB, monikäyttöinen, teräs | AC4XNY 31A852 H1-62-T45000 psiTeräsTeräs5000 psi-40 ° C-40 - 250 astetta FH1-62-T4nitriili€71.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER BH8-60 pikaliitin, 1 tuuman NPTF, monikäyttöinen, messinki
€292.73 / yksikkö