Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER GSCR-64 suora pelkistin Pfa Compression 3 / 8in x 1 / 4in | AB9EDA 2CGE1

PARKER GSCR-64 Straight Reducer Pfa Compression 3/8in x 1/4in

Varastossa
Tuote: AB9EDA Malli: GSCR-64Ristiviite: 2CGE1
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
€126.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora vähennysventtiili
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPFA, PTFE, ETFE
Yhteyden tyyppiPuristus
Max. Paine225 psi
Temp. alue32 astetta 266 astetta F
Putken koko3 / 8 "x 1 / 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: PARGRIP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
PARKER GSCR-42 suora reduktori Pfa-puristus 1/4 tuumaa x 1 / 8tuumaa | AB9ECZ 2CGD9 GSCR-42225 psi1 / 4 "x 1 / 8"€102.94
PARKER GSCR-84 suora reduktori Pfa-pakkaus 1/2 tuumaa x 1/4 tuumaa | AB9EDB 2CGE2 GSCR-84175 psi1 / 2 "x 1 / 4"€141.13
PARKER GSCR-86 suora reduktori Pfa-puristus 1/2 tuumaa x 3 / 8tuumaa | AB9EDC 2CGE3 GSCR-86175 psi1 / 2 "x 3 / 8"€144.65
PARKER GSCR-128 suora pelkistin Pfa Compression 3 / 4in x 1 / 2in | AB9EDD 2CGE4 GSCR-128150 psi3 / 4 "x 1 / 2"€166.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER GSCR-64 Straight Reducer Pfa Compression 3/8in x 1/4in
€126.42 / yksikkö