Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER GAMS-66-P -paneeliasennussovitin Pfa Compression 3 / 8in | AB9ECK 2CFZ9

PARKER GAMS-66-P Paneeliasennussovitin Pfa Compression 3/8in

Varastossa
Tuote: AB9ECK Malli: GAMS-66-PRistiviite: 2CFZ9
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
€112.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneeliasennettava urosadapteri
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPFA, PTFE, ETFE
Yhteyden tyyppiPuristus
Max. Paine225 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue0 astetta 266 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: PARGRIP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta
PARKER GAMS-44-P -paneeliasennussovitin Pfa Compression 1 / 4in | AB9ECJ 2CFZ8 GAMS-44-P225 psi1 / 4 "1 / 4 "€121.60
PARKER GAMS-88-P -paneeliasennussovitin Pfa Compression 1 / 2in | AB9ECL 2CGA1 GAMS-88-P175 psi1 / 2 "1 / 2 "€146.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER GAMS-66-P Paneeliasennussovitin Pfa Compression 3/8in
€112.05 / yksikkö