Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITEE-BITE PRODUCTS INC BK2-VT-B Vise Clamp Special Wedge 5 / 16-18 x 3 / 4in | AG4KNG 34CV63

MITEE-BITE PRODUCTS INC BK2-VT-B ruuvipuristimen erikoiskiila 5/16-18 x 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG4KNG Malli: BK2-VT-BRistiviite: 34CV63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€317.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitinpuristin
Palojen lukumäärä1
Koko5 / 16-18 x 3/4 "(kiinnitysruuvi)
TyyppiErikoismalli Wedge

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)3.18
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8466208020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MITEE-BITE PRODUCTS INC DK2-VTI-B Vise Clamp Special Wdge 1 / 2-13 x 1-1 / 4in | AG4KNH 34CV64 DK2-VTI-B1 / 2-13 x 1-1 / 4 "(kiinnitysruuvi)€451.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITEE-BITE PRODUCTS INC BK2-VT-B ruuvipuristimen erikoiskiila 5/16-18 x 3/4 tuumaa
€317.38 / yksikkö