Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER DSL103A -venttiilin solenoidi C10-3 | AD9PYH 4UA88

PARKER DSL103A venttiilin solenoidi C10-3

Varastossa
Tuote: AD9PYH Malli: DSL103ARistiviite: 4UA88

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen patruunaventtiili
Max. Virtaus4.5 GPM
Maks. Flow GPM4.5
Max. Paine3600 psi
asema2
Venttiilin tyyppi3-tie solenoidi
Tavan3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 3-tie karaventtiili, ihanteellinen piirivalitsimien ja yksisuuntaisten moottoreiden ohjaamiseen sekä yksitoimisten sylinterien laskemiseen tai nostamiseen
    • Pystyy käsittelemään suuria virtausnopeuksia pienellä tilantarpeella
    • Yksiosainen kapseloitu kela, jossa on pienempi virrankulutus ja sinkityt ulkoiset osat hapettumisreaktioiden estämiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeuseräMax. VirtausVasteaikaVenttiilin tyyppiHinta
PARKER DSL101N 2-tie Iskutyyppinen solenoidiventtiili, 15 gpm | AD9PYC 4UA83 DSL101N15 Gal / minMagneettiventtiili15 gpm35 msNormaalisti avoin solenoidi€123.69
PARKER DSL104B 4-tie 2-asentoinen kelatyyppinen solenoidiventtiili, 10 gpm | AD9PYJ 4UA89 DSL104B10 Gal / minMagneettiventtiili8 gpm50 ms4-tie, 2-asento€135.12
PARKER DSL105C9 4-tie 3-asentoinen kelatyyppinen solenoidiventtiili, 5 gpm | AD9PYL 4UA91 DSL105C95 Gal / minMagneettiventtiili5 gpm50 ms4-suuntainen, 3-asentoinen, Tandem-keskusta€248.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER DSL103A venttiilin solenoidi C10-3
€114.06 / yksikkö