Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER DSL105C9 4-tie 3-asentoinen kelatyyppinen solenoidiventtiili, 5 gpm | AD9PYL 4UA91

PARKER DSL105C9 4-tie, 3-asentoinen kelatyyppinen solenoidiventtiili, 5 gpm

Varastossa
Tuote: AD9PYL Malli: DSL105C9Ristiviite: 4UA91

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€241.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Kelan tyyppi5/8 "Super kela
Virtausnopeus5 Gal / min
Asennusmomentti37-41 paunaa-ft
Max. Virtaus5 gpm
Maks. Flow GPM5
Maks. Tulopaine3600 Psi
Max. Paine3600 psi
Max. Viskositeetti45-2000 SSU
Käyttölämpötila.-45 - 132 astetta
asema3
Nimellinen virtausnopeus5 Gpm
Vasteaika50 ms
Venttiilin materiaaliTeräs
Venttiilin tyyppi4-suuntainen, 3-asentoinen, Tandem-keskusta
Tavan4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Keskusta (tandemi)
    • Venttiilin ontelo (C10-4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeuseräMax. VirtausVasteaikaVenttiilin tyyppiHinta
PARKER DSL101N 2-tie Iskutyyppinen solenoidiventtiili, 15 gpm | AD9PYC 4UA83 DSL101N15 Gal / minMagneettiventtiili15 gpm35 msNormaalisti avoin solenoidi€120.97
PARKER DSL103A -venttiilin solenoidi C10-3 | AD9PYH 4UA88 DSL103A-Kierteinen patruunaventtiili4.5 GPM-3-tie solenoidi€111.55
PARKER DSL104B 4-tie 2-asentoinen kelatyyppinen solenoidiventtiili, 10 gpm | AD9PYJ 4UA89 DSL104B10 Gal / minMagneettiventtiili8 gpm50 ms4-tie, 2-asento€132.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER DSL105C9 4-tie, 3-asentoinen kelatyyppinen solenoidiventtiili, 5 gpm
€241.17 / yksikkö