Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER DSL101N 2-tie Iskutyyppinen solenoidiventtiili, 15 gpm | AD9PYC 4UA83

PARKER DSL101N 2-tie Iskutyyppinen solenoidiventtiili, 15 gpm

Varastossa
Tuote: AD9PYC Malli: DSL101NRistiviite: 4UA83

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Kelan tyyppi5/8 "Super kela
Virtausnopeus15 Gal / min
Asennusmomentti37-41 paunaa-ft
Max. Virtaus15 gpm
Maks. Flow GPM15
Maks. Tulopaine3600 Psi
Max. Paine3600 psi
Max. Viskositeetti45-2000 SSU
Käyttölämpötila.-45 - 132 astetta
asema2
Nimellinen virtausnopeus15 Gpm
Vasteaika35 ms
TiivistemateriaaliD-rengas
Venttiilin materiaaliTeräs
Venttiilin tyyppiNormaalisti avoin solenoidi
Tavan2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8481200020
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Venttiilin ontelo (C10-2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeuseräMax. VirtausVasteaikaVenttiilin tyyppiHinta
PARKER DSL103A -venttiilin solenoidi C10-3 | AD9PYH 4UA88 DSL103A-Kierteinen patruunaventtiili4.5 GPM-3-tie solenoidi€114.06
PARKER DSL104B 4-tie 2-asentoinen kelatyyppinen solenoidiventtiili, 10 gpm | AD9PYJ 4UA89 DSL104B10 Gal / minMagneettiventtiili8 gpm50 ms4-tie, 2-asento€135.12
PARKER DSL105C9 4-tie 3-asentoinen kelatyyppinen solenoidiventtiili, 5 gpm | AD9PYL 4UA91 DSL105C95 Gal / minMagneettiventtiili5 gpm50 ms4-suuntainen, 3-asentoinen, Tandem-keskusta€248.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER DSL101N 2-tie Iskutyyppinen solenoidiventtiili, 15 gpm
€123.69 / yksikkö