Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER DSL101C 2-tie Iskutyyppinen solenoidiventtiili, 15 gpm | AD9PYB 4UA82

PARKER DSL101C 2-tie Iskutyyppinen solenoidiventtiili, 15 gpm

Varastossa
Tuote: AD9PYB Malli: DSL101CRistiviite: 4UA82

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Kelan tyyppi5/8 "Super kela
Virtausnopeus15 Gal / min
Asennusmomentti37-41 paunaa-ft
Max. Virtaus15 gpm
Maks. Flow GPM15
Maks. Tulopaine3600 Psi
Max. Paine3600 psi
Max. Viskositeetti45-2000 SSU
Käyttölämpötila.-45 - 132 astetta
asema2
Nimellinen virtausnopeus15 Gpm
Vasteaika80 ms
TiivistemateriaaliD-rengas
Venttiilin materiaaliTeräs
Venttiilin tyyppiNormaalisti suljettu solenoidi
Tavan2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8481200020
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Venttiilin ontelo (C10-2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusMax. VirtausVasteaikaVenttiilin tyyppiHinta
PARKER DSL081N 2-tie Iskutyyppinen solenoidiventtiili, 8 gpm | AD7DBJ 4DMN2 DSL081N8 Gal / min8 gpm50 msNormaalisti avoin solenoidi€101.57
PARKER DSL081C 2-tie Iskutyyppinen solenoidiventtiili, 8 gpm | AD7DBK 4DMN3 DSL081C8 Gal / min8 gpm50 msNormaalisti suljettu solenoidi€77.41
PARKER DSL105C1 4-tie 3-asentoinen kelatyyppinen solenoidiventtiili, 7 gpm | AD9PYK 4UA90 DSL105C17 Gal / min7 GPM50 ms4-tie, 3-asentoinen, suljettu keskusta€216.41
PARKER DSL081NR 2-tie Iskutyyppinen solenoidiventtiili, 8 gpm | CA3QEE DSL081NR8 Gal / min-50 ms-€157.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER DSL101C 2-tie Iskutyyppinen solenoidiventtiili, 15 gpm
€90.34 / yksikkö