Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER DSL081C 2-tie Iskutyyppinen solenoidiventtiili, 8 gpm | AD7DBK 4DMN3

PARKER DSL081C 2-tie Iskutyyppinen solenoidiventtiili, 8 gpm

Varastossa
Tuote: AD7DBK Malli: DSL081CRistiviite: 4DMN3
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
€77.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Kelan tyyppi1/2 "Super kela
Virtausnopeus8 Gal / min
Asennusmomentti23-27 paunaa-ft
Max. Virtaus8 gpm
Maks. Flow GPM8
Maks. Tulopaine3600 Psi
Max. Paine3600 psi
Max. Viskositeetti45-2000 SSU
Käyttölämpötila.-45 - 132 astetta
asema2
Nimellinen virtausnopeus8 Gpm
Vasteaika50 ms
TiivistemateriaaliD-rengas
Venttiilin materiaaliTeräs
Venttiilin tyyppiNormaalisti suljettu solenoidi
Tavan2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Venttiilin ontelo (C08-2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusMax. VirtausVasteaikaVenttiilin tyyppiHinta
PARKER DSL081N 2-tie Iskutyyppinen solenoidiventtiili, 8 gpm | AD7DBJ 4DMN2 DSL081N8 Gal / min8 gpm50 msNormaalisti avoin solenoidi€101.57
PARKER DSL101C 2-tie Iskutyyppinen solenoidiventtiili, 15 gpm | AD9PYB 4UA82 DSL101C15 Gal / min15 gpm80 msNormaalisti suljettu solenoidi€90.34
PARKER DSL105C1 4-tie 3-asentoinen kelatyyppinen solenoidiventtiili, 7 gpm | AD9PYK 4UA90 DSL105C17 Gal / min7 GPM50 ms4-tie, 3-asentoinen, suljettu keskusta€216.41
PARKER DSL081NR 2-tie Iskutyyppinen solenoidiventtiili, 8 gpm | CA3QEE DSL081NR8 Gal / min-50 ms-€157.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER DSL081C 2-tie Iskutyyppinen solenoidiventtiili, 8 gpm
€77.41 / yksikkö