Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER C400B takaiskuventtiili, 1-1/4 tuuman koko, rivissä | AA8TXJ 1A858

PARKER C400B takaiskuventtiili, 1-1/4 tuuman koko, rivissä

Varastossa
Tuote: AA8TXJ Malli: C400BRistiviite: 1A858

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista Valve
Yhteyden tyyppiNaaras-naaras
Halkeilupaine5 psi
Virtausalue5 GPM
Korkeus0.81 "
Pituus2.63 "
Max. Virtausnopeus5 Gpm
Max. Käyttöpaine2000 Psi
Maks. Käyttölämpötila121 astetta C
Max. Paine2000 psi
Min. Käyttölämpötila-40 ° C
portti1 / 4 "
Tiivistemateriaalinitriili
KiertyyppiNPT
TyyppiMessinki
Venttiilin materiaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hydraulinen takaiskuventtiili, joka mahdollistaa nesteen vapaan virtauksen yhteen suuntaan ja pysäyttää virtauksen toiseen suuntaan ja päinvastoin
    • Pehmeätiivisteinen metallilevy kestää halkeilupainetta
    • NPT-portit tehokkaan tiivistyksen aikaansaamiseksi hydraulinesteillä toimiville putkille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpaineMax. PaineporttiKiertyyppiTyyppiHinta
PARKER C400S takaiskuventtiili, 1-1/4 tuuman koko, rivissä | AA8TLX 1A044 C400S5000 psi5000 psi1 / 4 "NPTTeräs€81.60
PARKER C620S takaiskuventtiili, 1/6 tuuman koko, rivissä | BM6PDV C620S5000 psi-6"SAE-€89.88
Tarjouspyyntö
PARKER C2000S takaiskuventtiili, 1-1/4 tuuman koko, rivissä | BN2KFB C2000S3000 psi-1 1 / 4 "NPT-€625.00
Tarjouspyyntö
PARKER C600B takaiskuventtiili, 3/8 tuuman koko, rivissä | BT4XYZ C600B2000 Psi-3 / 8 "NPT-€86.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER C400B takaiskuventtiili, 1-1/4 tuuman koko, rivissä
€62.29 / yksikkö