Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEWBORN JG-2 Joist-opas käytettäväksi GR0519033: n ja GR0519032: n kanssa AE3VJN 5GDU4

NEWBORN JG-2 palkkiopas käytettäväksi GR0519033 ja GR0519032 kanssa

Varastossa
Tuote: AE3VJN Malli: JG-2Ristiviite: 5GDU4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoist-opas
VäriHopea
rakentaminenTeräs, napsahtaa sisään
Koko2 "tai 4"
TyyppiCaulk Gunille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWBORN JG-2 palkkiopas käytettäväksi GR0519033 ja GR0519032 kanssa
€19.22 / yksikkö