PARKER BSSB30-1SD suodatinkotelo, 30 tuuman pituus, SS | AE9ZHD 6PAU5

PARKER BSSB30-1SD suodatinkotelo, 30 tuuman pituus, SS

Varastossa
Tuote: AE9ZHD Malli: BSSB30-1SDRistiviite: 6PAU5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,439.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunasuodatinastia
Tarvitaan patruunoita1
VäriHopea
Halkaisija3 5 / 8 "
Virtausnopeus15 GPM
Päämateriaali316 Ruostumaton teräs
Korkeus33.25 "
Kotelo316 Ruostumaton teräs
Tulot / lähdöt1 NPT: ssä
Pituus33.25 "
Max. Virtaus15 gpm
Maks. Flow GPM15
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila250 F
TyyppiKasetti
Leveys3.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)12.38
Laivan pituus (cm)89.06
Laivan leveys (cm)12.38
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusKorkeusPituusMax. VirtausHinta
PARKER BSSB10-3/4SD suodatinkotelo, 10 tuuman pituus, SS | AE9ZGZ 6PAU1 BSSB10-3 / 4SD5 gpm12.75 "12.75 "5 gpm€1,187.93
PARKER BSSB20-3/4SD suodatinkotelo, 20 tuuman pituus, SS | AE9ZHA 6PAU2 BSSB20-3 / 4SD10 gpm22.875 "22.875 "10 gpm€1,644.23
PARKER BSSB10-1SD suodatinkotelo, 10 tuuman pituus, SS | AE9ZHB 6PAU3 BSSB10-1SD5 gpm13 "13 "5 gpm€1,496.32
PARKER BSSB20-1SD suodatinkotelo, 20 tuuman pituus, SS | AE9ZHC 6PAU4 BSSB20-1SD10 gpm23.13 "23.125 "10 gpm€2,153.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER BSSB30-1SD suodatinkotelo, 30 tuuman pituus, SS
€2,439.78 / yksikkö