Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER BSSB10-3/4SD suodatinkotelo, 10 tuuman pituus, SS | AE9ZGZ 6PAU1

PARKER BSSB10-3/4SD suodatinkotelo, 10 tuuman pituus, SS

Varastossa
Tuote: AE9ZGZ Malli: BSSB10-3/4SDRistiviite: 6PAU1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,187.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunasuodatinastia
Tarvitaan patruunoita1
VäriHopea
Halkaisija3 5 / 8 "
Virtausnopeus5 gpm
Päämateriaali316 Ruostumaton teräs
Korkeus12.75 "
Kotelo316 Ruostumaton teräs
Tulot / lähdöt3/4 NPT: ssä
Pituus12.75 "
Max. Virtaus5 gpm
Maks. Flow GPM5
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila250 F
TyyppiKasetti
Leveys3.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)11.11
Laivan pituus (cm)37.47
Laivan leveys (cm)11.11
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusKorkeusPituusMax. VirtausHinta
PARKER BSSB20-3/4SD suodatinkotelo, 20 tuuman pituus, SS | AE9ZHA 6PAU2 BSSB20-3 / 4SD10 gpm22.875 "22.875 "10 gpm€1,644.23
PARKER BSSB10-1SD suodatinkotelo, 10 tuuman pituus, SS | AE9ZHB 6PAU3 BSSB10-1SD5 gpm13 "13 "5 gpm€1,496.32
PARKER BSSB20-1SD suodatinkotelo, 20 tuuman pituus, SS | AE9ZHC 6PAU4 BSSB20-1SD10 gpm23.13 "23.125 "10 gpm€2,153.21
PARKER BSSB30-1SD suodatinkotelo, 30 tuuman pituus, SS | AE9ZHD 6PAU5 BSSB30-1SD15 GPM33.25 "33.25 "15 gpm€2,439.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER BSSB10-3/4SD suodatinkotelo, 10 tuuman pituus, SS
€1,187.93 / yksikkö