TOUGH GUY 4YKJ5 Ruokalaatuinen jätesäiliö 22-1 / 4 tuuman korkeus | AE2MWQ

TOUGH GUY 4YKJ5 Elintarvikekäyttöinen jätesäiliö, korkeus 22-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2MWQ Malli: 4YKJ5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€502.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuoka-asteen jätesäiliö
Pohja Dia.16 "
Koko25 gal.
VäriMusta
Halkaisija22 "
Korkeus22.25 "
Materiaalipolyeteeni
ShapePyöreä
Yläkuva.22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6675
Laivan korkeus (cm)56.64
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)57.15
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriHalkaisijaKorkeusShapeLeveysHinta
TOUGH GUY 4YKD3 Ruokalaatuinen jätesäiliö 18-3 / 4 tuuman korkeus | AE2MUP 4ykd320 gal.Vihreä22 "18.75 "Pyöreä-€502.03
TOUGH GUY 4YKD4 Ruokalaatuinen jätesäiliö 20-1 / 4 tuuman korkeus | AE2MUQ 4ykd422 gal.Vihreä22 "20.25 "Pyöreä-€502.03
TOUGH GUY 4YKD5 Ruokalaatuinen jätesäiliö 22-1 / 4 tuuman korkeus | AE2MUR 4ykd525 gal.Vihreä22 "22.25 "Pyöreä-€502.03
TOUGH GUY 4YKD6 Ruokalaatuinen jätesäiliö 24-3 / 4 tuuman korkeus | AE2MUT 4ykd630 gal.Vihreä22 "24.75 "Pyöreä-€623.99
TOUGH GUY 4YKD7 Ruokalaatuinen jätesäiliö 29 tuuman korkeus | AE2MUU 4ykd735 gal.Vihreä25 "29 "Pyöreä-€595.00
TOUGH GUY 4YKD8 Ruokalaatuinen jätesäiliö 30-1 / 4 tuuman korkeus | AE2MUV 4ykd840 gal.Vihreä25 "30.25 "Pyöreä-€595.00
TOUGH GUY 4YKD9 Ruokalaatuinen jätesäiliö 32-1 / 4 tuuman korkeus | AE2MUW 4ykd945 gal.Vihreä25.125 "32.25 "Pyöreä-€595.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 4YKJ5 Elintarvikekäyttöinen jätesäiliö, korkeus 22-1/4 tuumaa
€502.03 / yksikkö