Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 7036800 Hitch Ball -ruohotraktori 1-7/8 tuumaa 2000 Lb | AF2YJQ 6ZAR1

REESE 7036800 Hitch Ball -ruohotraktori 1-7/8 tuumaa 2000 Lb

Varastossa
Tuote: AF2YJQ Malli: 7036800Ristiviite: 6ZAR1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitch Ball -traktori
Pallo Dia.1-7 / 8 "
Kapasiteetti GVWR (Lb.)2000
Varsi Dia.5 / 8 "
Varren pituus1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 7036800 Hitch Ball -ruohotraktori 1-7/8 tuumaa 2000 Lb
€16.30 / yksikkö