Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER B380000XXC -venttiilin ilmapilotti 4-tie 1/8 tuuman portti AC9AMC 3FDU7

PARKER B380000XXC Venttiilin ilmaohjaus, 4-tie 1/8 tuuman portti

Varastossa
Tuote: AC9AMC Malli: B380000XXCRistiviite: 3FDU7
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
€221.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaohjausventtiili
Toimilaite / paluuKauko-ohjaaja
CFM0.6
Tilavuuskerroin0.60
Cv0.6
Korkeus1.13 "
Pituus3.33 "
Maks. Käyttö PSI145
Maks. Lämpötila Alue (F)5 ja 120
Asemien lukumäärä3
Tapojen lukumäärä4
Ohjausportin koko NPT (tuumaa)10-32 UNF
Ohjaajan paine20
Portin koko1/8 tuloaukko, 1/8 pakoputki
TyyppiLinjassa, kaikki portit estetty
käytätYleiset pneumaattiset sovellukset
tyhjiöUlkoinen ohjaaja
Leveys0.71 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8481200080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPortin kokoToimilaite / paluuCFMTyyppiLeveysTilavuuskerroinKorkeusPituusHinta
PARKER B330000XXC -venttiilin ilmapilotti 4-tie 1/8 tuuman portti AC9ALK 3FDR9 B330000XXC1/8 tuloaukko, 1/8 pakoputkiEtäohjaus / ilman paluu0.75Yhdessä0.71 "0.751.13 "3.12 "€138.97
PARKER B531000XXC -venttiilin ilmapilotti 4-tie 1/4 tuuman portti AC9ALL 3FDT1 B531000XXC1/4 tuloaukko, 1/4 pakoputkiEtäohjaus / ilman paluu1.40Yhdessä1.18 "1.401.89 "4.37 "€170.22
PARKER B632000XXA -venttiilin ilmapilotti 4-tie 3/8 tuuman portti AC9ALM 3FDT2 B632000XXA3/8 tuloaukko, 3/8 pakoputkiEtäohjaus / ilman paluu2.70Yhdessä1.18 "2.701.89 "5.26 "€240.35
PARKER B733000XXA -venttiilin ilmapilotti 4-tie 1/2 tuuman portti AC9ALN 3FDT3 B733000XXA1/2 tuloaukko, 1/2 pakoputkiEtäohjaus / ilman paluu5.90Yhdessä1.65 "5.902.68 "7.79 "€397.83
PARKER B834000XXA -venttiilin ilmapilotti 4-tie 3/4 tuuman portti AC9ALP 3FDT4 B834000XXA3/4 tuloaukko, 3/4 pakoputkiEtäohjaus / ilman paluu7.00Yhdessä1.65 "7.002.68 "7.79 "€445.99
PARKER B3K0000XXC Venttiilin ilmapilotti 3-tie 1/8 tuuman portti AC9ALQ 3FDT5 B3K0000XXC1/8 tuloaukko, 1/8 pakoputkiEtäohjaus / ilman paluu0.75Yhdessä0.71 "0.751.13 "2.65 "€119.54
PARKER B5K1000XXC -venttiilin ilmapilotti 3-tie 1/4 tuuman portti AC9ALT 3FDT7 B5K1000XXC1/4 tuloaukko, 1/4 pakoputkiEtäohjaus / ilman paluu1.40Linjassa, yksi, normaalisti suljettu1.18 "1.401.89 "3.88 "€148.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER B380000XXC Venttiilin ilmaohjaus, 4-tie 1/8 tuuman portti
€221.00 / yksikkö