Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER B632000XXA -venttiilin ilmapilotti 4-tie 3/8 tuuman portti AC9ALM 3FDT2

PARKER B632000XXA Venttiilin ilmaohjaus, 4-tie, 3/8 tuuman portti

Varastossa
Tuote: AC9ALM Malli: B632000XXARistiviite: 3FDT2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€255.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaohjausventtiili
Toimilaite / paluuEtäohjaus / ilman paluu
CFM2.70
Tilavuuskerroin2.70
Cv2.7
Korkeus1.89 "
Pituus5.26 "
Maks. Käyttö PSI145
Maks. Lämpötila Alue (F)5 ja 120
Asemien lukumäärä2
Tapojen lukumäärä4
Ohjausportin koko NPT (tuumaa)1/8
Ohjaajan paine20
Portin koko3/8 tuloaukko, 3/8 pakoputki
TyyppiYhdessä
käytätYleiset pneumaattiset sovellukset
tyhjiöUlkoinen ohjaaja
Leveys1.18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.423
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • B-sarjan pilotti-ilmaventtiili, joka soveltuu nesteiden virtauksen ja suunnan säätämiseen pneumaattisissa ja hydraulisissa nestejärjestelmissä
    • Anodisoitu alumiinirakenne ja nitriilitiivisteet vuotamatonta käyttöä varten ja kestävät lämpötiloja jopa 120 F
    • Suunniteltu CE-, CSA- ja C / USA-standardien mukaisesti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPortin kokoToimilaite / paluuCFMTyyppiLeveysTilavuuskerroinKorkeusPituusHinta
PARKER B330000XXC -venttiilin ilmapilotti 4-tie 1/8 tuuman portti AC9ALK 3FDR9 B330000XXC1/8 tuloaukko, 1/8 pakoputkiEtäohjaus / ilman paluu0.75Yhdessä0.71 "0.751.13 "3.12 "€147.79
PARKER B531000XXC -venttiilin ilmapilotti 4-tie 1/4 tuuman portti AC9ALL 3FDT1 B531000XXC1/4 tuloaukko, 1/4 pakoputkiEtäohjaus / ilman paluu1.40Yhdessä1.18 "1.401.89 "4.37 "€181.03
PARKER B733000XXA -venttiilin ilmapilotti 4-tie 1/2 tuuman portti AC9ALN 3FDT3 B733000XXA1/2 tuloaukko, 1/2 pakoputkiEtäohjaus / ilman paluu5.90Yhdessä1.65 "5.902.68 "7.79 "€423.10
PARKER B834000XXA -venttiilin ilmapilotti 4-tie 3/4 tuuman portti AC9ALP 3FDT4 B834000XXA3/4 tuloaukko, 3/4 pakoputkiEtäohjaus / ilman paluu7.00Yhdessä1.65 "7.002.68 "7.79 "€474.31
PARKER B3K0000XXC Venttiilin ilmapilotti 3-tie 1/8 tuuman portti AC9ALQ 3FDT5 B3K0000XXC1/8 tuloaukko, 1/8 pakoputkiEtäohjaus / ilman paluu0.75Yhdessä0.71 "0.751.13 "2.65 "€127.13
PARKER B5K1000XXC -venttiilin ilmapilotti 3-tie 1/4 tuuman portti AC9ALT 3FDT7 B5K1000XXC1/4 tuloaukko, 1/4 pakoputkiEtäohjaus / ilman paluu1.40Linjassa, yksi, normaalisti suljettu1.18 "1.401.89 "3.88 "€157.46
PARKER B6X2000XXA -venttiilin ilmapilotti 3-tie 3/8 tuuman portti AC9ALU 3FDT8 B6X2000XXA3/8 tuloaukko, 3/8 pakoputkiEtäohjaus / ilman paluu / jousiavustin2.70Linjassa, yksi, normaalisti suljettu1.18 "2.701.89 "4.01 "€255.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER B632000XXA Venttiilin ilmaohjaus, 4-tie, 3/8 tuuman portti
€255.61 / yksikkö