Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER B10-5BP pikaliitin, 1/4 tuuman koko, 300 Psi, messinki | AC4WCD 30N365

PARKER B10-5BP pikaliitin, 1/4 tuuman koko, 300 psi, messinki

Varastossa
Tuote: AC4WCD Malli: B10-5BPRistiviite: 30N365

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikakytkin
Barb koko3 / 8 "
Rungon materiaaliMessinki
Kehon koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiTyönnä Lok Letku Barb
Letkun liitäntäJatka sinnikkäästi
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
VaihtotyyppiTeollinen
Lukon tyyppiLukituspallot
LukitustyyppiHolkki
MateriaaliMessinki
Max. Virtaus25 cfm
Max. Käyttöpaine300 psi
Maks. Käyttölämpötila250 astetta F
Max. Paine300 psi
Min. Käyttölämpötila-40 astetta F
Tiivistemateriaalinitriili
Tiivisteetnitriili
Temp. alue-40 - 250 astetta F
Venttiilin tyyppiPutkimainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliBarb kokoRungon materiaaliMax. VirtausPutken kokoKierteen kokoKiertyyppiKehon kokoHinta
PARKER 14 pikaliitin, 3/8 tuuman kierrekoko, teräs | AC4WBD 30N342 14Teräs-Teräs50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Mies3 / 8 "€46.65
PARKER 14-5BP pikaliitin, 3/8 tuuman koko, 300 psi, teräs | AC4WBF 30N344 14-5 BPTeräs3 / 8 "Teräs50 cfm---3 / 8 "€66.75
PARKER 14C pikaliitin, 1/4 tuuman kierrekoko, teräs | AC4WBH 30N346 14CTeräs-Teräs50 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "Mies3 / 8 "€49.84
PARKER 14F pikaliitin, 1/2 tuuman kierrekoko, teräs | AC4WBJ 30N347 14FTeräs-Teräs50 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "Mies3 / 8 "€57.11
PARKER 15 pikaliitin, 3/8 tuuman kierrekoko, teräs | AC4WBK 30N348 15Teräs-Teräs50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Nainen3 / 8 "€44.17
PARKER 15F pikaliitin, 3/8 tuuman NPTF, teräs | AC4WBM 30N350 15FTeräs-Teräs50 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "Nainen3 / 8 "€55.52
PARKER B10-3B pikaliitin, 1/4 tuuman letkun väkäs, messinki | AC4WCA 30N362 B10-3BMessinki1 / 4 "Messinki25 cfm---1 / 4 "€34.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER B10-5BP pikaliitin, 1/4 tuuman koko, 300 psi, messinki
€38.09 / yksikkö