Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON-OHJAIMET M9132-GGC-2 -suhdetoimilaitteen 280 momentti | AD4HHV 41P540

JOHNSON CONTROLS M9132-GGC-2-toimilaitteen 280 momentti

Varastossa
Tuote: AD4HHV Malli: M9132-GGC-2Ristiviite: 41P540

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€666.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue122 F
Syvyys2-11 / 16 "
SähköliitännätRuuviliittimet
Korkeus6"
AsennustyyppiSuora kiinnitys
Tehon kulutus6.5 VA
Power Rating6.5 VA
Akselin tyyppiItsekeskittyvä kiinnitys
Signaalin tyyppiVerrannollinen
Kevään paluuEi
Aivohalvaus Deg.90
Kytkimen tyyppi2 SPDT
Ajoitus (sek.)115 ja 205
Vääntömomentti280 in. Lbs.
TyyppiEi kevään paluu
Jännite24 AC / DC
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8501104060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen tyyppiYmpäristön lämpötila AlueSyvyysAjoitus (sek.)VääntömomenttiTyyppiJänniteLeveysHinta
JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-2S Proportionaalinen toimilaite, 35 N m vääntömomentti, 24 VAC | AD4HEW 41P470 M9104-GGA-2S-140 F2-3 / 4 "6035 in. Lbs.Ei kevään paluu24 AC5"€222.22
JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-3S -toimilaitteen 35 momentti | AD4HEX 41P471 M9104-GGA-3S-140 F2-3 / 4 "6035 in. Lbs.Ei kevään paluu24 AC5"€227.90
JOHNSON CONTROLS M9108-GGA-2 suhteellinen toimilaite, 70 tuuman lb vääntömomentti, 7.1 VA | AD4HGA 41P497 M9108-GGA-2-122 F2-11 / 16 "25 ja 5070 in. Lbs.Ei kevään paluu24 AC / DC4.25 "€326.10
JOHNSON-OHJAIMET M9108-GGC-2-toimilaitteen 70 momentti | AD4HGB 41P498 M9108-GGC-22 SPDT122 F2-11 / 16 "25 ja 5070 in. Lbs.Ei kevään paluu24 AC / DC4.25 "€400.02
JOHNSON-OHJAIMET M9109-GGA-5 Suhteellinen toimilaite 80 -momentti | AD4HGP 41P512 M9109-GGA-5-125 F2-11 / 16 "6080 in. Lbs.Ei kevään paluu24 AC / DC4.25 "€242.88
JOHNSON CONTROLS M9109-GGC-5 suhteellinen toimilaite 80 Vääntömomentti | AD4HGT 41P515 M9109-GGC-52 SPDT125 F2-11 / 16 "6080 in. Lbs.Ei kevään paluu24 AC / DC4.25 "€314.72
JOHNSON CONTROLS M9116-GGA-2 Jproportionaalinen toimilaite, 140 tuumaa Lb vääntömomentti, 6.4 Va | AD4HGY 41P520 M9116-GGA-2-122 F2-11 / 16 "70 ja 115140 in. Lbs.Ei kevään paluu24 AC / DC4.25 "€475.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9132-GGC-2-toimilaitteen 280 momentti
€666.82 / yksikkö