Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER B10-1SD suodatinkotelo, 1 tuuman NPT | AE9ZGX 6PAT9

PARKER B10-1SD-suodatinkotelo, 1 tuuman NPT

Varastossa
Tuote: AE9ZGX Malli: B10-1SDRistiviite: 6PAT9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€454.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunasuodatinastia
Tarvitaan patruunoita1
VäriMusta
Halkaisija3 5 / 8 "
Virtausnopeus5 gpm
PäämateriaaliHiiliteräs
Korkeus13.25 "
KoteloHiiliteräs
Tulot / lähdöt1 NPT: ssä
Pituus13.25 "
Max. Virtaus5 gpm
Maks. Flow GPM5
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila200 F
TyyppiKasetti
Leveys3.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.61
Laivan korkeus (cm)11.11
Laivan pituus (cm)37.47
Laivan leveys (cm)11.11
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausVäriHalkaisijaMax. PaineMaks. LämpötilaLeveysVirtausnopeusPäämateriaaliHinta
PARKER B10-3/4SD Suodatinastia, 3/4 tuuman NPT | AC2YPN 2P695 B10-3 / 4SD-----4 5 / 16 "--€301.11
PARKER CHC5S2T suodatinkotelo, 2 tuuman NPT, hiiliteräs | AD8ZWP 4NVD2 CHC5S2T-Harmaa7.65 "175 psi250 F-25 gpmHiiliteräs€3,346.55
PARKER CHC5D2T suodatinkotelo, 2 tuuman NPT, hiiliteräs | AD8ZWQ 4NVD3 CHC5D2T-Harmaa7.65 "175 psi250 F-50 gpmHiiliteräs€3,660.10
PARKER CHC5T2T suodatinkotelo, 2 tuuman NPT, hiiliteräs | AD8ZWR 4NVD4 CHC5T2T-Harmaa7.65 "175 psi250 F-75 gpmHiiliteräs€3,499.52
PARKER CHG5S2T suodatinkotelo, 2 tuuman NPT, SS | AD8ZWT 4NVD5 CHG5S2T--7.65 "175 psi250 F-25 gpm304 Ruostumaton teräs€6,559.40
PARKER CHG5D2T suodatinkotelo, 2 tuumaa NPT, SS | AD8ZWU 4NVD6 CHG5D2T--7.65 "175 psi250 F-50 gpm304 Ruostumaton teräs€6,662.25
PARKER CHG5T2T suodatinkotelo, 2 tuuman NPT, SS | AD8ZWV 4NVD7 CHG5T2T--7.65 "175 psi250 F-75 gpm304 Ruostumaton teräs€6,847.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER B10-1SD-suodatinkotelo, 1 tuuman NPT
€454.53 / yksikkö