CAIMAN Puuvillafleecevuoratut MIG/Stick-hitsauskäsineet


Caiman 1812 -sarjan hitsauskäsineet tarjoavat lämmönkestävyyden, suojan kipinöiltä ja suojaavat sulalta metallilta. Ne sopivat erinomaisesti hitsaus-, metalli-, rakennus- ja valmistustehtäviin.

Suodattaa
Väri: Kulta / harmaa , Suunnittelu: Meillä on patentoitu, muotoon sopiva Kontour-kuvio, vahvistettu kämmen- ja lämpösuoja vasemman käden takaosassa , Nahan laatu: palkkio , Nahkainen kämmentyyppi: Vilja , Pituus: 14 " , vuorauksen materiaali: Puuvilla / fleece , Palm materiaali: Jalkapallo , Tikkausmateriaali: Kevlar (oik.)
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A
1812-5
L€54.67
A
1812-6
XL€54.67

Puuvillafleecevuoratut MIG/Stick-hitsauskäsineet

Caiman 1812 -sarjan hitsauskäsineet tarjoavat lämmönkestävyyden, suojan kipinöiltä ja suojaavat sulalta metallilta. Ne sopivat erinomaisesti hitsaus-, metalli-, rakennus- ja valmistustehtäviin.

Ominaisuudet

  • Näissä hitsauskäsineissä on kolmiulotteinen Kontour-muotoilu (muotoon istuva muotoilu), jossa on valmiiksi kaarevat sormet, jotka takaavat täydellisen istuvuuden, kätevyyden ja mukavuuden.
  • Niissä on patentoitu kaksoisommeltu kämmenpehmuste ja kulutuslappu, jotka tarjoavat erinomaisen suojan käsille vaativissa tehtävissä.
  • Näissä hitsauskäsineissä on paikat, pehmusteet ja vahvistukset, jotka on suunniteltu suojaamaan ja tarjoamaan mukavuutta ja suojaa.
  • Ne tarjoavat nojautuvat ja lämpösuojavahvikkeet vasemmassa kädessä kaksikerroksiseksi suojaksi ja takaavat maksimaalisen turvallisuuden ja suojan kuumuutta ja mahdollisia vaaroja vastaan.
  • Nämä hitsauskäsineet on ommeltu Kevlar-langalla, mikä takaa luotettavan ja kestävän ompelun ja pitkäkestoisen suorituskyvyn.
  • Niissä on Caiman-lenkit, jotka voidaan varustaa 3 tuuman karbiinihaarukalla pitämään ne yhdessä turvallisen säilytyksen varmistamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?