PARKER CHC5T2T suodatinkotelo, 2 tuuman NPT, hiiliteräs | AD8ZWR 4NVD4

PARKER CHC5T2T suodatinkotelo, 2 tuuman NPT, hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AD8ZWR Malli: CHC5T2TRistiviite: 4NVD4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,499.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunasuodatinastia
Tarvitaan patruunoita5
VäriHarmaa
Halkaisija7.65 "
Virtausnopeus75 gpm
PäämateriaaliHiiliteräs
Korkeus57.41 "
KoteloHiiliteräs
Tulot / lähdöt2 "NPT
Pituus30 "
Max. Paine175 psi
Maks. Lämpötila250 F
TyyppiKasetti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.85
Laivan korkeus (cm)125.73
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausVäriHalkaisijaMax. PaineMaks. LämpötilaLeveysVirtausnopeusPäämateriaaliHinta
PARKER B10-3/4SD Suodatinastia, 3/4 tuuman NPT | AC2YPN 2P695 B10-3 / 4SD-----4 5 / 16 "--€301.11
PARKER CHC5S2T suodatinkotelo, 2 tuuman NPT, hiiliteräs | AD8ZWP 4NVD2 CHC5S2T-Harmaa7.65 "175 psi250 F-25 gpmHiiliteräs€3,346.55
PARKER CHC5D2T suodatinkotelo, 2 tuuman NPT, hiiliteräs | AD8ZWQ 4NVD3 CHC5D2T-Harmaa7.65 "175 psi250 F-50 gpmHiiliteräs€3,660.10
PARKER CHG5S2T suodatinkotelo, 2 tuuman NPT, SS | AD8ZWT 4NVD5 CHG5S2T--7.65 "175 psi250 F-25 gpm304 Ruostumaton teräs€6,559.40
PARKER CHG5D2T suodatinkotelo, 2 tuumaa NPT, SS | AD8ZWU 4NVD6 CHG5D2T--7.65 "175 psi250 F-50 gpm304 Ruostumaton teräs€6,662.25
PARKER CHG5T2T suodatinkotelo, 2 tuuman NPT, SS | AD8ZWV 4NVD7 CHG5T2T--7.65 "175 psi250 F-75 gpm304 Ruostumaton teräs€6,847.29
PARKER FE6-1-2 suodatinkotelo, 2 tuumaa, hiiliteräs | AE9ZGM 6PAT0 FE6-1-230 gpmHarmaa12 1 / 4 "150 psi450 F12.25 "30 gpmHiiliteräs€4,101.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER CHC5T2T suodatinkotelo, 2 tuuman NPT, hiiliteräs
€3,499.52 / yksikkö