Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER A8C nippa, 1/4 tuuman koko, letkun väkäs, ilmaletku, terästä | AC4VTX 30N173

PARKER A8C nippa, 1/4 tuuman koko, letkun väkäs, ilmaletku, terästä

Varastossa
Tuote: AC4VTX Malli: A8CRistiviite: 30N173

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Barb koko1 / 4 "
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiLetkun tanko
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromi
Letkun liitäntäLetku Barb
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
VaihtotyyppiARO
MateriaaliTeräs
Max. Virtaus25 cfm
Max. Käyttöpaine300 psi
Maks. Käyttölämpötila250 astetta F
Max. Paine300 psi
Min. Käyttölämpötila-40 astetta F
Platingsinkki
Temp. alue-40 - 250 astetta F
Venttiilin tyyppiValitsematon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiLetkun liitäntäKiertyyppiHinta
PARKER A2C Nipple, 1/4 tuuman rungon koko, 1/4-18 tuuman kierrekoko, teräs | AC4VTV 30N171 A2CNPTF(M) NPTMies€7.18
PARKER A3C Nipple, 1/4 tuuman rungon koko, 1/4-18 tuuman kierrekoko, terästä | AC4VTW 30N172 A3CNPTF(F) NPTNainen€6.39
PARKER A8CP Nipple, 1/4 tuuman koko, Push-Lok letkun väkäs, ilmaletku, terästä | AC4VTY 30N174 A8CPTyönnä Lok Letku BarbJatka sinnikkäästi-€15.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER A8C nippa, 1/4 tuuman koko, letkun väkäs, ilmaletku, terästä
€11.45 / yksikkö