Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER A3C Nipple, 1/4 tuuman rungon koko, 1/4-18 tuuman kierrekoko, terästä | AC4VTW 30N172

PARKER A3C-nippa, 1/4 tuuman rungon koko, 1/4-18 tuuman kierrekoko, terästä

Varastossa
Tuote: AC4VTW Malli: A3CRistiviite: 30N172

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiNPTF
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromi
Letkun liitäntä(F) NPT
VaihtotyyppiARO
MateriaaliTeräs
Max. Virtaus25 cfm
Max. Käyttöpaine300 psi
Maks. Käyttölämpötila250 astetta F
Max. Paine300 psi
Min. Käyttölämpötila-40 astetta F
Putken koko1 / 4 "
Platingsinkki
Temp. alue-40 - 250 astetta F
Kierteen koko1 / 4-18 "
KiertyyppiNainen
Venttiilin tyyppiValitsematon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 50-sarjan pikaliitin, joka soveltuu käytettäväksi letkujen ja putkien kanssa paineilmavirtauksessa
    • Integroitu holkkisuojus estää vahingossa tapahtuvan irtoamisen ja kotelon karkaistut teräsnännät kestävyyden takaamiseksi
    • Putkimainen venttiili korkean virtausnopeuden ja paineen alenemisen varmistamiseksi ja kolmiarvoinen kromipinta suojaa ankarilta ulko- ja teollisuusympäristöiltä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiLetkun liitäntäKiertyyppiHinta
PARKER A2C Nipple, 1/4 tuuman rungon koko, 1/4-18 tuuman kierrekoko, teräs | AC4VTV 30N171 A2CNPTF(M) NPTMies€7.04
PARKER A8C nippa, 1/4 tuuman koko, letkun väkäs, ilmaletku, terästä | AC4VTX 30N173 A8CLetkun tankoLetku Barb-€11.18
PARKER A8CP Nipple, 1/4 tuuman koko, Push-Lok letkun väkäs, ilmaletku, terästä | AC4VTY 30N174 A8CPTyönnä Lok Letku BarbJatka sinnikkäästi-€15.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER A3C-nippa, 1/4 tuuman rungon koko, 1/4-18 tuuman kierrekoko, terästä
€6.10 / yksikkö