PARKER A6N0578D1KG Mäntäakku 2.5 gallonaa 1 7 / 8-12 Sae | AE2AJN 4WB62

PARKER A6N0578D1KG Männän akku 2.5 gallonaa 1 7/8-12 Sae

Varastossa
Tuote: AE2AJN Malli: A6N0578D1KGRistiviite: 4WB62

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,930.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntäakku
rakentaminenAlloy Steel
Halkaisija6.88 "
Nesteen määrä2.5 gal.
Kaasumäärä (Cu.-In.)613
Korkeus30.63 "
Max. Virtaus818 GPM
Maks. Flow GPM818
Suurin paine3000 psi
AsennusPystysuora
Temp. alue-20-165 F öljylle, 32-165 F vesipohjaisille hydraulinesteille ja vesiglykolille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 57.15
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tulo SAE (sisään.) (1-7 / 8-12 (# 24))

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusMax. VirtausHinta
PARKER ACP05AA050E1KTC mäntäakku, 0.13 gallonaa, 2.38 tuumaa, 100 gpm | AE2AHW 4WB43 ACP05AA050E1KTC2.38 "13.4 "100 GPM€535.67
PARKER ACP05AA100E1KTC-mäntäakku 0.25 gallonaa 1 1 / 16-12 | AE2AHY 4WB45 ACP05AA100E1KTC2.38 "21.94 "100 GPM€585.95
PARKER A3N0058D1KG mäntäakku 0.25 gallonaa 1 1 / 16-12 | AE2AJA 4WB47 A3N0058D1KG3.56 "14.34 "220 GPM€1,000.95
PARKER A3N0116D1KG Männän akku, 0.5 gal, 1-1/16-12 Imu SAE | AE2AJC 4WB49 A3N0116D1KG3.56 "22.56 "220 GPM€1,211.42
PARKER A4N0116D1KG Mäntäakku 0.5 gallonaa 1 5 / 8-12 Sae | AE2AJE 4WB51 A4N0116D1KG4.75 "16.19 "397 GPM€1,798.93
PARKER A4N0231D1KG Mäntäakku 1 gallona 1 5 / 8-12 Sae | AE2AJG 4WB54 A4N0231D1KG4.75 "25.19 "397 GPM€1,974.11
PARKER A4N0347D1KG Mäntäakku 1.5 gallonaa 1 5 / 8-12 Sae | AE2AJJ 4WB57 A4N0347D1KG4.75 "34.31 "397 GPM€2,106.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER A6N0578D1KG Männän akku 2.5 gallonaa 1 7/8-12 Sae
€3,930.22 / yksikkö