Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U69135.031.0312 Niittimutteri uurrettu sinkki 5/16-18 X 0.81, 25PK | AE4WZD 5NNN5

APPROVED VENDOR U69135.031.0312 niittimutteri pyälletty sinkki 5/16-18 X 0.81, 25PK

Varastossa
Tuote: AE4WZD Malli: U69135.031.0312Ristiviite: 5NNN5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.530 "
Poran koko17 / 32 "
Suorittaa loppuunsinkki
Laippa Dia.0.685 "
Grip-alue0.150 - 0.312 "
Pää Dia.0.685 "
Pään korkeus0.042 "
Reiän koko0.531 "
Pituus0.783 "
MateriaaliTeräs
MutteriPyälletty laipallinen
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U69135.031.0312 niittimutteri pyälletty sinkki 5/16-18 X 0.81, 25PK
€19.85 /pakkaus