PARKER A3N0116D1KG Männän akku, 0.5 gal, 1-1/16-12 Imu SAE | AE2AJC 4WB49

PARKER A3N0116D1KG mäntäakku, 0.5 gal, 1-1/16-12 tulo SAE

Varastossa
Tuote: AE2AJC Malli: A3N0116D1KGRistiviite: 4WB49

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,175.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntäakku
rakentaminenAlloy Steel
Halkaisija3.56 "
Nesteen määrä0.5 gal.
Kaasumäärä (Cu.-In.)121
Korkeus22.56 "
Max. Virtaus220 GPM
Maks. Flow GPM220
Suurin paine3000 psi
AsennusPystysuora
Temp. alue-20-165 F öljylle, 32-165 F vesipohjaisille hydraulinesteille ja vesiglykolille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.0095
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään paineistettujen hydraulinesteiden varastointiin ja vapauttamiseen tarvittaessa tasaisen virtauksen ja paineen ylläpitämiseksi sekä järjestelmän vuotojen tai lämpölaajenemisen kompensoimiseksi
    • Ominaisuudet Buna-N O-rengastiivisteet ja korkea kaasun puristussuhde (10: 1)
    • Tukee suuria virtausnopeuksia ja sillä on suuri varastointikapasiteetti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusMax. VirtausHinta
PARKER ACP05AA050E1KTC mäntäakku, 0.13 gallonaa, 2.38 tuumaa, 100 gpm | AE2AHW 4WB43 ACP05AA050E1KTC2.38 "13.4 "100 GPM€519.34
PARKER ACP05AA100E1KTC-mäntäakku 0.25 gallonaa 1 1 / 16-12 | AE2AHY 4WB45 ACP05AA100E1KTC2.38 "21.94 "100 GPM€568.34
PARKER A3N0058D1KG mäntäakku 0.25 gallonaa 1 1 / 16-12 | AE2AJA 4WB47 A3N0058D1KG3.56 "14.34 "220 GPM€971.36
PARKER A4N0116D1KG Mäntäakku 0.5 gallonaa 1 5 / 8-12 Sae | AE2AJE 4WB51 A4N0116D1KG4.75 "16.19 "397 GPM€1,746.50
PARKER A4N0231D1KG Mäntäakku 1 gallona 1 5 / 8-12 Sae | AE2AJG 4WB54 A4N0231D1KG4.75 "25.19 "397 GPM€1,916.17
PARKER A4N0347D1KG Mäntäakku 1.5 gallonaa 1 5 / 8-12 Sae | AE2AJJ 4WB57 A4N0347D1KG4.75 "34.31 "397 GPM€2,045.09
PARKER A6N0231D1KG Mäntäakku 1 gallona 1 7 / 8-12 Sae | AE2AJL 4WB60 A6N0231D1KG6.88 "17.38 "818 GPM€2,983.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER A3N0116D1KG mäntäakku, 0.5 gal, 1-1/16-12 tulo SAE
€1,175.67 / yksikkö