Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 932612Q Hydraulisuodatinelementti, 1 tuuman pituus | AB4FVN 1XPG8

PARKER 932612Q Hydraulisuodatinelementti, 1 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB4FVN Malli: 932612QRistiviite: 1XPG8
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
€125.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen suodatinelementti
SuodatinmassatMikrolasi III
Suodattimetepäpuhtaudet
Max. Virtaus15 gpm
mikronia10
Käyttöpaine150 psi
Tiivistäfluorihiilipolymeerit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Parker 932612Q on korkeapaineinen hydrauliikkasuodatinelementti, joka on tarkoitettu käytettäväksi öljylaastarin porauslaitteissa, ruiskupuristuksessa ja hydrostaattisissa käyttöpumppuissa epäpuhtauksien suodattamiseksi.
    • Tässä kevyessä ja kestävässä Parker-suodatinelementissä on alumiinikotelo, fluorihiilitiiviste ja Microglass III (suodatinmateriaalina). Sen nimellissuodatin on 10 mikronia ja se toimii lämpötiloissa -15 - 225 Fahrenheit-astetta.
    • Tämä korvaava suodatinelementti on saatavana myös 10 , 50 ja 80 gpm variantteja.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausmikroniaHinta
PARKER 930118Q Hydraulisuodatinelementti, 2 tuuman pituus | AB4FVP 1XPH2 930118Q80 GPM20€204.62
PARKER 932618Q Varaosa, 10Q Microglass | BM6UBU 932618Q--€156.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 932612Q Hydraulisuodatinelementti, 1 tuuman pituus
€125.25 / yksikkö