Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 926567 Suodatinelementti 10 mikronia 50 GPM 150 PSI | AC2WKQ 2NMT7

PARKER 926567 Suodatinelementti 10 mikronia 50 GPM 150 PSI

Varastossa
Tuote: AC2WKQ Malli: 926567Ristiviite: 2NMT7
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
€51.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen suodatinelementti
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimetepäpuhtaudet
Max. Virtaus50 GPM
mikronia10
Käyttöpaine150 psi
Tiivistänitriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodatinmassatMax. VirtausmikroniaKäyttöpaineTiivistäHinta
PARKER 927723Q -suodatinelementti 2 mikronia 50 Gpm 3000 Psi | AB4FVT 1XPK8 927723QMikrolasi III50 GPM23000 psifluorihiilipolymeerit€306.51
PARKER 940802 Suodatinelementti 40 Micron 10 GPM 200 PSI | AB4FWE 1XPX5 940802Synteettinen10 gpm40200 psinitriili€224.83
PARKER 940803 Suodatinelementti 40 Micron 10 GPM 200 PSI | AB4FWG 1XPX7 940803Kudottu lanka10 gpm40200 psinitriili€936.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 926567 Suodatinelementti 10 mikronia 50 GPM 150 PSI
€51.63 / yksikkö