Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 930118Q Hydraulisuodatinelementti, 2 tuuman pituus | AB4FVP 1XPH2

PARKER 930118Q Hydraulisuodatinelementti, 2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB4FVP Malli: 930118QRistiviite: 1XPH2
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
€204.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen suodatinelementti
SuodatinmassatMikrolasi III
Suodattimetepäpuhtaudet
Max. Virtaus80 GPM
mikronia20
Käyttöpaine150 psi
Tiivistäfluorihiilipolymeerit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • CN-sarjan OEM-suodatinelementti on suunniteltu käytettäväksi hydrauliöljyjen, koneistusnesteiden, vesiglykolien, dieselöljyn, voiteluöljyjen ja jäähdytysnesteiden kanssa
    • Sisältää fluorihiilitiivisteen, joka tarjoaa matalan venymisen ja erinomaisen kulutuskestävyyden
    • Sitä tulisi vaihtaa säännöllisesti, jotta järjestelmä toimisi, kuten halutaan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausmikroniaHinta
PARKER 932612Q Hydraulisuodatinelementti, 1 tuuman pituus | AB4FVN 1XPG8 932612Q15 gpm10€125.25
PARKER 932618Q Varaosa, 10Q Microglass | BM6UBU 932618Q--€156.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 930118Q Hydraulisuodatinelementti, 2 tuuman pituus
€204.62 / yksikkö