Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 924448 Suodatinelementti 40 Micron 10 GPM | AB3AHZ 1R440

PARKER 924448 Suodatinelementti 40 mikronia 10 GPM

Varastossa
Tuote: AB3AHZ Malli: 924448Ristiviite: 1R440
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
€99.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtosuodatinelementti
SuodatinmassatPolyesteri
SuodattimetTuloaukko
KotelotyyppiYksi
Max. Virtaus10 gpm
mikronia40
Tiivistänitriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4095
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ParFit vaihdettava patruunasuodatinelementti, joka sopii kuluneiden tai rasvojen samankokoisten OEM-suodattimien korvaamiseen
    • Niissä on nitriilitiiviste, joka varmistaa turvallisen ja vuotamattoman toiminnan
    • Kevyt yksiosainen rakenne, joka pystyy käsittelemään sekä kevyitä että raskaita virtausnopeuksia ja painetasoja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodatinmassatMax. VirtausmikroniaTiivistäPkg. MääräHinta
PARKER 924450 Suodatinelementti 10 mikronia 10 GPM | AB3AJA 1R441 924450Selluloosa10 gpm10nitriili1€88.46
PARKER 932016 Suodatinelementti 10 mikronia 4 Gpm - 2 kpl pakkaus | AE8QYD 6F584 932016Selluloosa4 GPM10fluorihiilipolymeerit2€143.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 924448 Suodatinelementti 40 mikronia 10 GPM
€99.97 / yksikkö