Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 8F-B8LJ2-SSP Palloventtiili, 1/2 tuuman koko, SS | AC2JCD 2KLA7

PARKER 8F-B8LJ2-SSP palloventtiili, 1/2 tuuman koko, SS

Varastossa
Tuote: AC2JCD Malli: 8F-B8LJ2-SSPRistiviite: 2KLA7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€718.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Virtauskapasiteetti6.42 hv
Virtausnopeus6.42 hv
Kahva materiaaliNylon
Kahvan tyyppiVipu
Materiaali316 SS
Max. Käyttöpaine414 barG
Maks. Käyttölämpötila232 astetta C
Max. Paine6000 psi WOG
Min. Käyttölämpötila-54 ° C
Putken koko1 / 2 "
porttiStandardi
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliPCTFE
Varren materiaaliASTM A276 Tyyppi 316
Varren tyyppiItsesäätyvä
TyyliNPTF
Temp. alue-65 - 350 astetta F
Venttiilin rakenne1-osainen
Venttiilin tyyppi2 Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Parker 8F-B8LJ2-SSP palloventtiili tarjoaa vuototiiviin sulkemisen ja nesteiden kaksisuuntaisen ohjauksen prosessi- ja instrumentointisovelluksissa. Tätä yksikköä käytetään laajalti putkistoissa takaisinvirtausten estämiseksi.

Ominaisuudet:

  • Tässä 2-tiepalloventtiilissä on 90 astetta kääntyvä varsi nopeaa päälle/poiskytkentää varten sekä manuaalisessa että kauko-ohjattavassa versiossa.
  • Sen vapaasti kelluva pallorakenne kompensoi istuimen kulumista.
  • Siinä on ASTM A276 Type 316 ruostumaton teräs ja messinkirakenne korroosionkestävyyttä varten.
  • Sen suora läpivirtausreitti tarjoaa minimaalisen painehäviön.
  • Tämän venttiilin murtumaton nailonkahva kuvaa virtaussuunnan.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän venttiilin käyttölämpötila-alue?

A. Parker 8F-B8LJ2-SSP palloventtiili kestää nesteitä lämpötila-alueella -65 - 350 astetta Fahrenheit.

K. Mikä on tämän palloventtiilin paineluokitus?

A. Parker 8F-B8LJ2-SSP palloventtiili kestää jopa 6000 psi:n paineita kylmätyöstöprosesseissa.

K. Mikä on tämän palloventtiilin kaksisuuntaisen toiminnan tarkoitus?

V. Sen kaksisuuntaisuus mahdollistaa sen, että se voi ohjata virtausta ja painetta venttiilin kummallakin puolella.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliporttiRungon materiaaliYhteyden tyyppiTyyliPutken kokoVenttiilin tyyppiVirtausnopeusKahvan tyyppiHinta
PARKER 4Z-B6LJ2-SSP Palloventtiili, 1/4 tuuman koko, SS | AC2JBV 2KKZ8 4Z-B6LJ2-SSPKoko316 Ruostumaton teräsComp. x Komp.Yhden holkin puristus1 / 4 "2 Way1.04 hvKiila€365.33
PARKER 6Z-B6LJ2-SSP Palloventtiili, 3/8 tuuman koko, SS | AC2JBW 2KKZ9 6Z-B6LJ2-SSPStandardi316 Ruostumaton teräsComp. x Komp.Yhden holkin puristus3 / 8 "2 Way2.34 hvVipu€379.31
PARKER 8Z-B8LJ2-SSP Palloventtiili, 1/2 tuuman koko, SS | AC2JBX 2KLA1 8Z-B8LJ2-SSPStandardi316 Ruostumaton teräsComp. x Komp.Yhden holkin puristus1 / 2 "2 Way6.42 hvKiila€775.25
PARKER 4A-B6LJ2-SSP Palloventtiili, 1/4 tuuman koko, SS | AC2JBY 2KLA2 4A-B6LJ2-SSPKoko316 Ruostumaton teräsComp. x Komp.Kaksi holkkitiivistystä1 / 4 "2 Way1.04 hvKiila€360.15
PARKER 6A-B6LJ2-SSP Palloventtiili, 3/8 tuuman koko, SS | AC2JBZ 2KLA3 6A-B6LJ2-SSPKoko316 Ruostumaton teräsComp. x Komp.Kaksi holkkitiivistystä3 / 8 "2 Way2.34 hvVipu€403.69
PARKER 8A-B8LJ2-SSP Palloventtiili, 1/2 tuuman koko, SS | AC2JCA 2KLA4 8A-B8LJ2-SSPStandardi316 Ruostumaton teräsComp. x Komp.Kaksi holkkitiivistystä1 / 2 "2 Way6.42 hvVipu€813.74
PARKER 4F-B6LJ2-SSP Palloventtiili, 1/4 tuuman koko, SS | AC2JCB 2KLA5 4F-B6LJ2-SSPKoko316 Ruostumaton teräsFNPT x FNPTNPTF-2 Way2.34 hvKiila€316.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 8F-B8LJ2-SSP palloventtiili, 1/2 tuuman koko, SS
€718.54 / yksikkö