A Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Pohjan korkeus: 1 3 / 4 " , Pohjan pituus: 30 " , Pohjan leveys: 30 " , Laakerityyppi: Uudelleenkäytettävä tyynyliina , CFM @ 0.750-in. SP: 1547 , CFM-alue: 2742 - 3957 @ 0.0 Sp , Kotelon materiaali: Kehrätty alumiini , Max. Tulolämpötila: 120 astetta F. , Asennuspaikka: Katto , Kokonaiskorkeus: 30 1 / 2 " , Potkurin halkaisija: 20 " , Potkurin materiaali: Teräs , Suositeltu pellin koko (in.): X 23 23 , Vaatii: Katon reunus uusiin asennuksiin , RPM-alue: 795 ja 1147 , Akselin halk. Vaijeripää: 3 / 4 " , nopeus säädettävissä: Ei
Pakokaasuaukot, 20 tuumaa
Daytonin tuuletusaukot tuottavat raikasta ilmaa alhaisessa tai kohtalaisessa staattisessa paineessa. Niissä on täysin rullattu helmi tuulihihnassa ja taitettavat tyynylohkojen laakerit tasaavat automaattisesti kohdistusvirheet ja reunakuormat.