Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 8 FX-SS Cross 1/2 tuuman Npt naaras S | AE6QQP 5UNH1

PARKER 8 FX-SS Cross 1/2 tuuman Npt Female Ss

Varastossa
Tuote: AE6QQP Malli: 8 FX-SSRistiviite: 5UNH1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€238.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlittää
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Kuusiokoko1-1 / 16 "
Max. Paine4500 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 4 FX-SS Cross 1/4 tuuman Npt naaras S | AE6QQM 5UNG9 4 FX-SS3 / 4 "5600 psi1 / 4 "€140.04
PARKER 6 FX-SS Cross 3/8 tuuman Npt naaras S | AE6QQN 5UNH0 6 FX-SS7 / 8 "5000 psi3 / 8 "€180.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 8 FX-SS Cross 1/2 tuuman Npt Female Ss
€238.48 / yksikkö