Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4 FX-SS Cross 1/4 tuuman Npt naaras S | AE6QQM 5UNG9

PARKER 4 FX-SS Cross 1/4 tuuman Npt Female Ss

Varastossa
Tuote: AE6QQM Malli: 4 FX-SSRistiviite: 5UNG9
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
€140.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlittää
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Kuusiokoko3 / 4 "
Max. Paine5600 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 6 FX-SS Cross 3/8 tuuman Npt naaras S | AE6QQN 5UNH0 6 FX-SS7 / 8 "5000 psi3 / 8 "€180.89
PARKER 8 FX-SS Cross 1/2 tuuman Npt naaras S | AE6QQP 5UNH1 8 FX-SS1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "€238.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4 FX-SS Cross 1/4 tuuman Npt Female Ss
€140.04 / yksikkö